Eriks

Kettenrad 40-2 Z=13 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,71 €/ Stückexkl. MwSt

34,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
53.06 mm
Außendurchmesser
59.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
38 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1