Eriks

Kettenrad 40-2 Z=10 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,73 €/ Stückexkl. MwSt

31,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
41.1 mm
Außendurchmesser
47.2 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
28 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1