Eriks

Kettenrad 40-1 Z=38 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,59 €/ Stückexkl. MwSt

52,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
153.8 mm
Außendurchmesser
159.9 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
69 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1