Eriks

Kettenrad 40-1 Z=25 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,28 €/ Stückexkl. MwSt

29,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.33 mm
Außendurchmesser
107.4 mm
Vorbohrung
14 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1