Eriks

Kettenrad 40-1 Z=19 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,54 €/ Stückexkl. MwSt

20,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
83.3 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1