9,46 €/ Stückexkl. MwSt
11,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA40A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA40A-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 41.1 mm |
Außendurchmesser | 47.2 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Nabendurchmesser | 26 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |