Eriks

Kettenrad 35-2 Z=65 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,78 €/ Stückexkl. MwSt

260,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
65
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1