Eriks

Kettenrad 35-2 Z=60 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,15 €/ Stückexkl. MwSt

251,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
182 mm
Außendurchmesser
187 mm
Vorbohrung
19 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1