Eriks

Kettenrad 35-2 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,39 €/ Stückexkl. MwSt

65,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
21
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
63.91 mm
Außendurchmesser
67.6 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
52 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1