22,67 €/ Stückexkl. MwSt
26,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA35A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA35A-1 |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 82.04 mm |
Außendurchmesser | 85.7 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Zahnbreite einfach | 4.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |