Eriks

Kettenrad 35-1 Z=22 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,11 €/ Stückexkl. MwSt

22,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
66.93 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1