8,11 €/ Stückexkl. MwSt
9,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA35A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA35A-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 30.82 mm |
Außendurchmesser | 34.5 mm |
Vorbohrung | 8 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Zahnbreite einfach | 4.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |