Eriks

Kettenrad 25-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,64 €/ Stückexkl. MwSt

10,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
24.53 mm
Außendurchmesser
26.4 mm
Vorbohrung
6 mm
Nabendurchmesser
16 mm
Breite gesamt
15 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1