Eriks

Kettenrad 25-1 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,11 €/ Stückexkl. MwSt

9,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
22.54 mm
Außendurchmesser
24.3 mm
Vorbohrung
6 mm
Nabendurchmesser
14 mm
Breite gesamt
15 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1