Eriks

Kettenrad 24B-3 Z=45 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.854,83 €/ Stückexkl. MwSt

3.340,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
45
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
546.2 mm
Außendurchmesser
562 mm
Vorbohrung
40 mm
Größte Bohrung
119 mm
Nabendurchmesser
200 mm
Breite gesamt
150 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
209.06 kg