Eriks

Kettenrad 24B-3 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

422,99 €/ Stückexkl. MwSt

494,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
279.8 mm
Außendurchmesser
294.5 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187