Eriks

Kettenrad 24B-3 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,87 €/ Stückexkl. MwSt

126,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
135.21 mm
Außendurchmesser
149 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187