Eriks

Kettenrad 24B-2 Z=76 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23547008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.978,22 €/ Stückexkl. MwSt

5.824,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
921.98 mm
Außendurchmesser
939 mm
Vorbohrung
40 mm
Größte Bohrung
125 mm
Nabendurchmesser
220 mm
Breite gesamt
120 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
373.88 kg