Eriks

Kettenrad 24B-2 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.314,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.708,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
921.98 mm
Außendurchmesser
939 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187