799,39 €/ Stückexkl. MwSt
935,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-2 |
Anzahl Zähne | 33 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 400.81 mm |
Außendurchmesser | 415.5 mm |
Vorbohrung | 40 mm |
Größte Bohrung | 106 mm |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 67.08 kg |