Eriks

Kettenrad 24B-2 Z=31 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

731,95 €/ Stückexkl. MwSt

856,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
31
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
376.6 mm
Außendurchmesser
391.5 mm
Vorbohrung
40 mm
Größte Bohrung
106 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
100 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
59.19 kg
Dp
376.6 mm
B1
72 mm
D1
40 mm
A
100 mm
De
391.5 mm