175,53 €/ Stückexkl. MwSt
205,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-2 |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 195.3 mm |
Außendurchmesser | 209 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Größte Bohrung | 89 mm |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 15.88 kg |
Dp | 195.3 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 209 mm |