415,32 €/ Stückexkl. MwSt
485,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-1 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 437.15 mm |
Außendurchmesser | 452 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Größte Bohrung | 99 mm |
Nabendurchmesser | 150 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 31.34 kg |