Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=35 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

404,54 €/ Stückexkl. MwSt

473,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
425.04 mm
Außendurchmesser
440 mm
Vorbohrung
30 mm
Größte Bohrung
99 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
29.84 kg