258,27 €/ Stückexkl. MwSt
302,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 24B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 24B-1 |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 243.57 mm |
Außendurchmesser | 257.5 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 140 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |