Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Stückexkl. MwSt

87,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
219.42 mm
Außendurchmesser
233 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187