Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=17 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,02 €/ Stückexkl. MwSt

97,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
207.34 mm
Außendurchmesser
221 mm
Vorbohrung
25 mm
Größte Bohrung
93 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.87 kg