Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,52 €/ Stückexkl. MwSt

71,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
195.3 mm
Außendurchmesser
209 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187