50,16 €/ Stückexkl. MwSt
58,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 24B-1 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 159.18 mm |
Außendurchmesser | 173 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabendurchmesser | 114 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5 kg |