Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,19 €/ Stückexkl. MwSt

41,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
147.22 mm
Außendurchmesser
161 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187