Eriks

Kettenrad 24B-1 Z=11 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,87 €/ Stückexkl. MwSt

41,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
135.21 mm
Außendurchmesser
149 mm
Vorbohrung
25 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.27 kg