Eriks

Kettenrad 20B-3 Z=76 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:12262156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.313,59 €/ Stückexkl. MwSt

5.046,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Anzahl Zähne
76
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
768.32 mm
Außendurchmesser
784.3 mm
Vorbohrung
30 mm
Größte Bohrung
133 mm
Nabendurchmesser
200 mm
Breite gesamt
140 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
322.03 kg