1.707,29 €/ Stückexkl. MwSt
1.997,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-3 |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 455.17 mm |
Außendurchmesser | 471.1 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Größte Bohrung | 120 mm |
Nabendurchmesser | 180 mm |
Breite gesamt | 115 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Zahnbreite dreifach | 91 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 98.4 kg |