423,77 €/ Stückexkl. MwSt
495,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 20B-3 |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 323.91 mm |
Außendurchmesser | 338.8 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Zahnbreite dreifach | 91 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |