Eriks

Kettenrad 20B-3 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,14 €/ Stückexkl. MwSt

156,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
172.78 mm
Außendurchmesser
187.7 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187