Eriks

Kettenrad 20B-2 Z=46 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:12262104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

737,74 €/ Stückexkl. MwSt

863,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
46
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
465.26 mm
Außendurchmesser
481.2 mm
Vorbohrung
30 mm
Größte Bohrung
106 mm
Nabendurchmesser
160 mm
Breite gesamt
90 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
74.34 kg