Eriks

Kettenrad 20B-2 Z=38 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433518
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,56 €/ Stückexkl. MwSt

417,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
384.49 mm
Außendurchmesser
399.4 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187