Eriks

Kettenrad 20B-2 Z=34 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:12262103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,45 €/ Stückexkl. MwSt

425,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
34
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
344.1 mm
Außendurchmesser
359.1 mm
Vorbohrung
30 mm
Größte Bohrung
99 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
39.03 kg