448,20 €/ Stückexkl. MwSt
524,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 384.49 mm |
Außendurchmesser | 399.4 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 384.49 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 51 mm |
De | 399.4 mm |