Eriks

Kettenrad 20B-1 Z=38 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14234013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,92 €/ Stückexkl. MwSt

272,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
384.49 mm
Außendurchmesser
399.4 mm
Taper Lock
3020
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187