398,81 €/ Stückexkl. MwSt
466,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 364.3 mm |
Außendurchmesser | 379.2 mm |
Taper Lock | 3020 |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
B1 | 0 mm |