Eriks

Kettenrad 20B-1 Z=33 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,91 €/ Stückexkl. MwSt

150,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
20B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
33
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
334.01 mm
Außendurchmesser
349 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187