Eriks

Kettenrad 20B-1 Z=21 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,15 €/ Stückexkl. MwSt

87,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
213.04 mm
Außendurchmesser
228 mm
Taper Lock
2517
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187