62,46 €/ Stückexkl. MwSt
73,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Anzahl Zähne | 16 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 162.75 mm |
Außendurchmesser | 177.7 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 162.75 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 45 mm |
De | 177.8 mm |