Eriks

Kettenrad 20B-1 Z=14 Taperbush 2012 Gehärtet

  • ERIKS:23548093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,24 €/ Stückexkl. MwSt

49,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
142.68 mm
Außendurchmesser
157.6 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
142.68 mm
B1
18.5 mm
A
32 mm
De
157.6 mm