36,55 €/ Stückexkl. MwSt
42,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | 20B-1 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 132.65 mm |
Außendurchmesser | 147.5 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 132.65 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 32 mm |
De | 147.5 mm |