Eriks

Kettenrad 16B-3 Z=95 vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23547054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.784,59 €/ Stückexkl. MwSt

4.427,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
768.22 mm
Außendurchmesser
782 mm
Vorbohrung
40 mm
Größte Bohrung
119 mm
Nabendurchmesser
180 mm
Breite gesamt
110 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
283.85 kg