1.237,10 €/ Stückexkl. MwSt
1.447,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | 16B-3 |
Anzahl Zähne | 76 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 614.64 mm |
Außendurchmesser | 628.4 mm |
Zahnbreite einfach | 15.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 79.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |