Eriks

Kettenrad 16B-3 Z=25 Taperbush -888

  • ERIKS:14160846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,51 €/ Stückexkl. MwSt

260,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket TL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
25
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
202.66 mm
Außendurchmesser
214.2 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187