Eriks

Kettenrad 16B-3 Z=114 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.225,81 €/ Stückexkl. MwSt

2.604,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
114
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
921.81 mm
Außendurchmesser
935.6 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187